Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01465
Cod. Produttore
01465
Cod. EAN
8007352512375

Informazioni di prodotto

Regolatore climatico impianti termici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore climatico per impianti termici, dispositivo di controllo della temperatura di classe II (contributo 2%), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 ingressi per sonde PT100, PT1000 e NTC, 1 uscita comando valvola miscelatrice, 1 uscita 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 uscita a relè in scambio 8 A 230 V~, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

colore

Altro

larghezza

105,7 mm

altezza

90 mm

profondità

61 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione max. dei contatti

230 V

Produttore

Regolatore climatico impianti termici controllo temperatura 3 ingressi sonda uscita valvola miscelatrice