Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16563.B
Cod. Produttore
16563.B
Cod. EAN
8007352075207

Informazioni di prodotto

Dimmer 230V 100-500W + push bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per: lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, bianco

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

9001

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

58,2 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230,01 V

tensione di comando

230 ... 230,01 V

Produttore

Dimmer 230V 100-500W per lampade incandescenza comando push bianco