Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19150.M
Cod. Produttore
19150.M
Cod. EAN
8007352600706

Informazioni di prodotto

Dimmer 230V 100-500W Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, Metal

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Manopola

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

60,5 mm

tensione nominale

230 ... 230,01 V

Produttore

Dimmer 230V 100-500W per lampade incandescenza regolazione potenziometro metallico