Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19150.B
Cod. Produttore
19150.B
Cod. EAN
8007352455412

Informazioni di prodotto

Dimmer 230V 100-500W bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, bianco

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

60,5 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230,01 V

tensione di comando

230 ... 230,01 V

Produttore

Dimmer 230V 100-500W per lampade incandescenza regolazione potenziometro bianco