Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16557.B
Cod. Produttore
16557.B
Cod. EAN
8007352146471

Informazioni di prodotto

Dimmer 120V 30-500W/30-300VA bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore 120 V~ 50-60 Hz per: lampade ad incandescenza 30-500 W, trasformatori ferromagnetici 30-300 VA, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, bianco

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Carico induttivo

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

58,2 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

120 ... 120,01 V

tensione di comando

120 ... 120,01 V

Produttore

Dimmer 120V 30-500W/30-300VA bianco per lampade incandescenza e trasformatori ferromagnetici