Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD72B110000501
Cod. Produttore
72B110000501
Cod. EAN
8012823445663

Informazioni di prodotto

REGOLATORE A GALLEGGIANTE ACQUE SCURE

Documentazione tecnica

Regolatore a galleggiante progettato per il controllo e la gestione di acque scure. Adatto all’uso con acqua piovana, acqua di raffreddamento ed escrementi, garantisce affidabilità e durata in ambienti difficili. Realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazioni costanti nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del livello dei liquidi non potabili. La sua struttura compatta e il cavo di collegamento lungo facilitano l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni impiantistiche. Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante Montaggio: nel pozzetto con display: no profondità di immersione: 20000 mm. adatto per glicole: sì antideflagrante: no Grado di protezione: IP68 versione rilevatore/sonda: forma a pera max. temperatura media (funzionamento continuato): 50 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. materiale galleggiante: plastica diametro galleggiante: 81.2 mm. max. carico di contatto: 10 A. montaggio verticale: sì differenziale di commutazione impostabile: no adatto per acqua potabile: no adatto per acqua piovana: sì adatto per acqua di raffreddamento: sì adatto per le feci: sì adatto per acque reflue domestiche: no adatto per condensa: no leggibile: no Accessori: Kit di fissaggio incluso nella confezione.

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

profondità di immersione

20000 mm

adatto per glicole

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Forma a pera

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Materiale del galleggiante

Plastica

Diametro del galleggiante

81,2 mm

Max. carico di contatto

10 A

Montaggio verticale

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per escrementi

Produttore

Regolatore livello galleggiante IP68 per pozzetti acqua piovana