Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD72A110002001
Cod. Produttore
72A110002001
Cod. EAN
8012823445618

Informazioni di prodotto

REGOLATORE A GALLEGGIANTE ACQUE CHIARE

Documentazione tecnica

Regolatore a galleggiante progettato per il controllo di liquidi in applicazioni con acqua piovana, acqua di raffreddamento, acque reflue domestiche e condensa. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e preciso nella gestione dei livelli idrici, ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo efficace dei fluidi. La sua struttura robusta e i materiali resistenti assicurano durata e performance costanti anche in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante Montaggio: nel pozzetto con display: no profondità di immersione: 40000 mm. adatto per glicole: no antideflagrante: no Grado di protezione: IP68 versione rilevatore/sonda: altri max. temperatura media (funzionamento continuato): 50 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. materiale galleggiante: plastica diametro galleggiante: 75 mm. max. carico di contatto: 10 A. montaggio verticale: sì differenziale di commutazione impostabile: no adatto per acqua potabile: no adatto per acqua piovana: sì adatto per acqua di raffreddamento: sì adatto per le feci: no adatto per acque reflue domestiche: sì adatto per condensa: sì leggibile: no Accessori: Contrappeso incluso nella confezione.

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

profondità di immersione

40000 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Altro

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Materiale del galleggiante

Plastica

Diametro del galleggiante

75 mm

Max. carico di contatto

10 A

Montaggio verticale

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per acque reflue domestiche

Adatto per condensa

Produttore

Regolatore livello galleggiante IP68 pozzetto acque chiare