Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLINDI12004283
Cod. Produttore
LINDI120042830
Cod. EAN
4058075109728

Informazioni di prodotto

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT GEN 1 1200 42 W 3000 K

Documentazione tecnica

Apparecchio a sospensione ad uso singolo o per applicazioni a linea continua. Caratteristiche del prodotto: Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution. Illuminazione indiretta con 850 lm. Montaggio a sospensione con kit. Collegabile in fila continua con adattatore di connessione di linea (montaggio a superficie o a sospensione). Disponibili con lunghezza di 1200 o 1500 mm. Luminous flux up to 6550 lm. Efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Durata (L70/B50): 60.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED. Maggiore comfort luminoso grazie ad un'emissione della luce diretta e indiretta. The product family offers full lighting solution for different applications. Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione lineari T5). Robust structure with IK06. Disponibili versioni con ECG DALI. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, scuole. Apparecchi di illuminazione per interni. Corridoi, ingressi. Luce lineare continua. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Box di connessione al soffitto disponibile. Kit di montaggio a sospensione disponibile. Adattatore di connessione disponibile. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

esecuzione della griglia

opaco

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto/indiretto

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

4650 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2

Serie

LINEAR_IndiviLED___DIRECT_INDIRECT_GEN_1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

REGLETTE LINEAR INDIVILED D/I 1200 42W/3000K