Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLIND120034840
Cod. Produttore
LIND120034840
Cod. EAN
4058075109629

Informazioni di prodotto

LINEAR IndiviLED® DIRECT 1200 34 W 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Montaggio a sospensione con kit
  • Disponibili con lunghezza di 1200 o 1500 mm
  • Efficienza luminosa: fino a 125 lm/W
  • Consistenza iniziale del colore: < 4 SDCM
  • Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C
  • Versioni disponibili con CRI 90
  • Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT o tecnologia IoT Zigbee 3.0

Vantaggi prodotto
  • Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED
  • Opzioni di montaggio multiple
  • Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione lineari T5)
  • Ulteriori varianti disponibili con DALI ECG, sensore, funzione di illuminazione di emergenza in conformità alla norma IEC 60598-2-22 o cablaggio passante
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • 5 anni di garanzia

Aree applicative
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
  • Uffici, scuole
  • Illuminazione generale per interni
  • Corridoi, ingressi
  • Luce lineare continua
  • Illuminazione di negozi

Apparecchiatura / Accessori
  • Box di connessione al soffitto disponibile
  • Kit di montaggio a sospensione disponibile
  • Adattatore di connessione disponibile
  • Kit con cavo di cablaggio passante disponibile

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

esecuzione della griglia

opaco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

flusso luminoso effettivo

4200 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2

Serie

LINEAR_IndiviLED___DIRECT