Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di Potenza /
Informazioni di prodotto
alimentazione elettrica
rete elettrica/accumulatore
memoria dei valori misurati
visualizzazione
digitale
interfaccia
potenza reattiva
misurazione armonica
numero di canali di ingresso tensione
4
numero di canali di ingresso corrente
3
misurazione della corrente
con pinze amperometriche/adattatore per pinze
fattore di potenza
potenza effettiva
potenza apparente
angolo di fase (cos phi)
prestazione/lavoro
intervallo di misura della tensione/AC diretta
0 V 1000 V
Cod. Rexel: FKFLUKE-2AC CL Cod. Produttore: FLUKE-2AC CL Cod. EAN: 0095969537728
Cod. Rexel: FKACDC 100 Cod. Produttore: ACDC 100 Cod. EAN: 0095969370004
Cod. Rexel: FKAM-510-EUR Cod. Produttore: AM-510-EUR Cod. EAN: 0095969612500
Cod. Rexel: FKACD-10 PLUS Cod. Produttore: ACD-10 PLUS Cod. EAN: 0095969417457
Cod. Rexel: FKAM-500-EUR Cod. Produttore: AM-500-EUR Cod. EAN: 0095969612494
Cod. Rexel: FKFLUKE-323 Cod. Produttore: FLUKE-323 Cod. EAN: 0095969623742
Cod. Rexel: BLBIZ780310 Cod. Produttore: BIZ780310 Cod. EAN: 3700420307273
Cod. Rexel: FKFLUKE-1734/B Cod. Produttore: FLUKE-1734/B Cod. EAN: 0095969801973
Cod. Rexel: FKFLUKE-1736/B Cod. Produttore: FLUKE-1736/B Cod. EAN: 0095969772525
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te