Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Spellafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9918100000
Cod. Produttore
9918100000
Cod. EAN
4032248359318

Informazioni di prodotto

  • Serie: REDLINE
  • Spellafili con auto-regolazione
  • Spellatura precisa e veloce
  • Adatto per conduttori elettrici
  • Utensile manuale
  • Design ergonomico
  • Materiale resistente
  • Uso professionale
REDLINE SLICER NO 35 TOP è un prodotto progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura robusta e funzionale. Ideale per installazioni che richiedono precisione e affidabilità, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua configurazione è studiata per facilitare l'uso in ambienti professionali, assicurando sicurezza e efficienza nelle operazioni di taglio e connessione. Questo materiale elettrico rappresenta una soluzione versatile e di qualità per esigenze tecniche specifiche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

isolato

lunghezza

150 mm

sezione longitudinale

taglio rotondo

Produttore

Spellafili auto-regolante Redline Slicer No 35 Top per elettricisti