Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /
Informazioni di prodotto
frequenza nominale
50 Hz
funzione
per reti miste
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
max. ritardo all’eccitazione ammesso
10 s
profondità
65 mm
numero di contatti invertitori
1
soglia d’intervento intensità di corrente 1
500 mA
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
48 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
larghezza
52.8 mm
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
altezza
85 mm
visualizzazione della corrente differenziale
tensione nominale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te