Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELJ427339
Cod. Produttore
J427339
Cod. EAN
8012542733935

Informazioni di prodotto

RD3M-48 RELE' DIFF. ELETTRONICO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The RD3 series of electronic residual current relays provides residual current protection and monitoring functions. This device can be used in conjunction with all MCBs of S200 series and Tmax range moulded case devices up to T5, for industrial installations.

frequenza nominale

50 Hz

funzione

per reti miste

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

max. ritardo all’eccitazione ammesso

10 s

profondità

65 mm

numero di contatti invertitori

1

soglia d’intervento intensità di corrente 1

500 mA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

larghezza

52.8 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

altezza

85 mm

visualizzazione della corrente differenziale

tensione nominale

48 V

Produttore

ABB

RD3M-48 RELE DIFF. ELETTRONICO