Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD0976
Cod. Produttore
GWD0976
Cod. EAN
8011564718005

Informazioni di prodotto

RD2-30P RESTART 2P PRO 0,03A 1M
Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità  di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.

montaggio dell'apparecchio

interruttore differenziale / magnetotermico

dispositivo supplementare

unità di monitoraggio con riaccensione automatica

larghezza totale (TE)

2

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

2

Serie

POWER,RESTART___AUTOTEST

tipo di tensione per l’azionamento

AC