Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7940007063
Cod. Produttore
7940007063
Cod. EAN
4032248474981

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24VDC
  • Tipo contatti: 4 CO
  • LED indicatore: Verde
  • Montaggio: Innesto
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Applicazione: Gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10
Kit di comando elettrico a 24 V DC con quattro contatti di scambio (4CO) e indicatore LED verde integrato. Progettato per un funzionamento monostabile non polarizzato, garantisce un controllo affidabile e sicuro. Dotato di morsetti amovibili e collegamenti a vite per un’installazione semplice e sicura. L’apparecchio completo con base assicura una perfetta integrazione negli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e facilità d’uso. Ideale per applicazioni di automazione e controllo elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

27 mm

altezza

82 mm

profondità

79 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 31,2 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Kit comando elettrico 24V DC 4 contatti scambio LED verde settore elettrico