Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7940007118
Cod. Produttore
7940007118
Cod. EAN
4032248474738

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 VAC
  • Contatti: 4 CO
  • LED integrato: Sì
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettricamente
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa, progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Dotato di indicatore a led per una chiara segnalazione dello stato di funzionamento, funziona con tensione alternata a 230 VAC. Questo dispositivo garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, offrendo un controllo preciso e sicuro delle funzioni di commutazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

27 mm

altezza

82 mm

profondità

79 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Kit relè controllo 230VAC 4 contatti LED industriale