Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690150000
Cod. Produttore
8690150000
Cod. EAN
4032248360802

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM570S15
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: elettrico ridotto
  • Dimensioni: forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con indicatore a LED integrato, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Caratterizzato dall'assenza di morsetti amovibili e dalla configurazione senza base completa, questo dispositivo offre un funzionamento affidabile e semplice, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e visibilità dello stato operativo tramite il LED. La sua struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 126,5 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè differenziale compatto RCM570S15 per sicurezza impianti elettrici