Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690130000
Cod. Produttore
8690130000
Cod. EAN
4032248360796

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM570R48
  • Funzione: Relè segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile non polarizzato con indicatore a LED integrato, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Questo dispositivo è privo di morsetti amovibili e non include la base completa, garantendo un funzionamento affidabile e una facile integrazione nei sistemi elettrici. La sua struttura assicura una commutazione precisa e sicura, ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e visibilità dello stato operativo tramite il LED. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè commutazione segnali digitali carico ridotto forma piccola