Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690120000
Cod. Produttore
8690120000
Cod. EAN
4032248360789

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM570R24
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile non polarizzato con indicatore a LED integrato e collegamento elettrico a innesto. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un funzionamento affidabile e semplice da installare in impianti elettrici. La sua struttura è pensata per un rapido montaggio e una connessione sicura, ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e visibilità dello stato tramite il LED integrato. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè commutazione segnali digitale compatto per impianti elettrici residenziali e industriali