Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690100000
Cod. Produttore
8690100000
Cod. EAN
4032248360765

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Funzione: Relè digitale
  • Uso: Segnali a basso carico
  • Dimensioni: Compatto
  • Modello: RCM570R12
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Commutazione e amplificazione
  • Tipo: Relè per segnali digitali
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto e indicatore a led integrato. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile senza morsetti amovibili, garantisce prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La presenza dell’indicatore a led facilita il monitoraggio dello stato operativo, mentre la struttura compatta e funzionale assicura un’installazione semplice e versatile. Ideale per sistemi che richiedono precisione nel comportamento di commutazione e una connessione stabile. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

10,8 ... 13,2 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

10,8 ... 13,2 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Interruttore differenziale RCM570R12 LED compatto sicurezza impianti elettrici