Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690240000
Cod. Produttore
8690240000
Cod. EAN
4032248360864

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM570M10
  • Funzione: Relè digitale
  • Carico: Ridotto
  • Forma: Compatta
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e immediato, con un design funzionale e compatto. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

104,5 ... 143 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè digitale piccolo carico ridotto uso residenziale industriale