Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690220000
Cod. Produttore
8690220000
Cod. EAN
4032248360840

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM570L24
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: elettrico ridotto
  • Forma: piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento elettrico a innesto, dotato di indicatore a led integrato. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un funzionamento affidabile e una facile installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso dello stato di commutazione con segnalazione luminosa. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 31,2 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè digitale compatto per segnali con carico ridotto uso professionale elettrico