Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690180000
Cod. Produttore
8690180000
Cod. EAN
4032248360826

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM570L12
  • Funzione: Relè segnale digitale
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile non polarizzato con indicatore a led integrato, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Dotato di morsetti amovibili per facilitare l'installazione, è un componente affidabile ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro. La sua configurazione completa garantisce un funzionamento efficiente e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

11,4 ... 15,6 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè digitale compatto per segnali con carico ridotto uso elettrico