Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8074760000
Cod. Produttore
8074760000
Cod. EAN
4008190100711

Informazioni di prodotto

RCM570512
Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

10,8 ... 13,2 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

10,8 ... 13,2 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè compatto RCM570512 per commutazione e amplificazione segnali digitali carico ridotto