Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8074670000
Cod. Produttore
8074670000
Cod. EAN
4008190047467

Informazioni di prodotto

RCM570048
Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

45,6 ... 62,4 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè commutazione segnali digitali carico ridotto forma compatta RCM570048