Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690010000
Cod. Produttore
8690010000
Cod. EAN
4032248360680

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM370T30
  • Funzione: Relè segnale digitale
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile non polarizzato con indicatore a led integrato, dotato di raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce affidabilità e facilità d’installazione. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento preciso e una chiara segnalazione visiva dello stato operativo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè digitale compatto per segnale con carico ridotto, uso elettrico