Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8689990000
Cod. Produttore
8689990000
Cod. EAN
4032248360666

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM370S15
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore con azionamento monostabile non polarizzato, dotato di indicatore a LED per una facile segnalazione dello stato operativo. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a innesto, garantendo un’installazione sicura e rapida. Il dispositivo è privo di morsetti amovibili e non include la base completa, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una commutazione affidabile e un controllo visivo immediato. La struttura è progettata per assicurare prestazioni ottimali nell’ambito degli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 126,5 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè digitale compatto per segnale basso carico uso elettrico professionale