Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8689970000
Cod. Produttore
8689970000
Cod. EAN
4032248360642

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Funzione: Relè digitale
  • Uso: Segnali a basso carico
  • Dimensioni: Compatto
  • Codice articolo: RCM370R48
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con indicatore a LED integrato, dotato di collegamento elettrico a innesto per un'installazione rapida e sicura. Progettato senza morsetti amovibili, garantisce affidabilità e facilità d'uso in impianti elettrici. La sua configurazione consente un funzionamento preciso e stabile, ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e un feedback visivo immediato tramite il LED. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè digitale compatto RCM370R48 per impianti elettrici residenziali e industriali