Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8689950000
Cod. Produttore
8689950000
Cod. EAN
4032248360628

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM370R24
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Funzione: Relè commutazione segnali
  • Uso: Amplifica segnali digitali
  • Carico: Elettrico ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a led per un facile controllo visivo. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo elettrico. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè commutazione segnale digitale compatto per impianti elettrici