Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690050000
Cod. Produttore
8690050000
Cod. EAN
4032248360727

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Funzione: Relè digitale
  • Uso: Segnali a basso carico
  • Forma: Compatta
  • Modello: RCM370L24
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore LED per una facile verifica dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e funzionalità avanzate. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè digitale compatto per segnali con carico ridotto, uso elettrico