Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8957120000
Cod. Produttore
8957120000
Cod. EAN
4032248785131

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM370BB0
  • Funzione: Relè segnale digitale
  • Carico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore con morsetti amovibili non presente, azionamento polarizzato monostabile per un controllo preciso. Esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a innesto che garantisce una connessione sicura e rapida. Dotato di indicatore a led integrato per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità avanzate. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

104,5 ... 121 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Minirelè industriale 110V DC LED verde 3 contatti scambio