Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8689830000
Cod. Produttore
8689830000
Cod. EAN
4032248360505

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM270T30
  • Funzione: Relè digitale
  • Carico: elettrico ridotto
  • Dimensioni: forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con indicatore a LED integrato, progettato per un collegamento elettrico a innesto. Il dispositivo è privo di morsetti amovibili e non include una base completa. Questo componente elettrico garantisce un funzionamento affidabile e una facile integrazione nei sistemi grazie alla sua esecuzione compatta e funzionale. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè digitale piccolo per segnali con carico ridotto uso elettrico