Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8689810000
Cod. Produttore
8689810000
Cod. EAN
4032248360482

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Funzione: Relè commutazione segnali
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Carico: Elettrico ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Modello: RCM270S15
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con indicatore a led integrato, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Questo dispositivo è caratterizzato dall'assenza di morsetti amovibili e non include la base completa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e una segnalazione visiva dello stato operativo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 126,5 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè commutazione segnali digitali carico ridotto forma piccola