Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8689770000
Cod. Produttore
8689770000
Cod. EAN
4032248360444

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM270R24
  • Funzione: Relè commutazione segnali
  • Carico: Elettrico ridotto
  • Forma: Piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto e indicatore a LED integrato. Progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili, è dotato di morsetti fissi per un montaggio stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una facile integrazione in sistemi modulari. La presenza dell’indicatore a LED permette un’immediata verifica dello stato operativo, migliorando la sicurezza e la funzionalità dell’impianto. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè commutazione segnali digitali carico ridotto impianti elettrici