Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8689750000
Cod. Produttore
8689750000
Cod. EAN
4032248360420

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Funzione: Relè digitale
  • Uso: Commutazione segnali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Modello: RCM270R12
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto e indicatore a led integrato. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, questo dispositivo è privo di morsetti amovibili e non include la base completa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una facile installazione. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

10,8 ... 13,2 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

10,8 ... 13,2 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè compatto per segnali digitali con LED integrato per impianti elettrici