Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8689890000
Cod. Produttore
8689890000
Cod. EAN
4032248360567

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM270L48
  • Funzione: Relè digitale
  • Uso: Segnali con carico ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto e indicatore a led integrato. Progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, è privo di morsetti amovibili e non include la base completa. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una segnalazione visiva dello stato operativo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

45,6 ... 52,8 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè digitale piccolo per segnali con carico ridotto uso elettrico professionale