Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8689850000
Cod. Produttore
8689850000
Cod. EAN
4032248360529

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM270L12
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Forma: Piccola
  • Carico: Elettrico ridotto
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Applicazione: Commutazione e amplificazione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a led per una chiara segnalazione dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e facilità di installazione, questo dispositivo combina funzionalità avanzate con un design compatto e robusto. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

11,4 ... 13,2 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè compatto commutazione segnali digitali uso elettrico professionale