Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8957020000
Cod. Produttore
8957020000
Cod. EAN
4032248755295

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCM270AB2
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Uso: Amplificare e moltiplicare
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a LED per una chiara segnalazione dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e controllo nel comportamento di commutazione. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

11,4 ... 13,2 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Minirelè industriale 12V DC LED verde 2 contatti scambio uso elettrico