Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8798670000
Cod. Produttore
8798670000
Cod. EAN
4032248494293

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCLKITZ 230VAC 2CO LED
  • Tensione nominale: 230VAC
  • Contatti: 2 CO
  • Indicatore LED: Presente
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Serie: RIDERSERIES RCL
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato e indicatore a LED integrato, progettato per funzionamento a tensione alternata (AC) a 230 V. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento elettrico sicuro e affidabile mediante raccordo a molla. L’apparecchio completo include una base per un’installazione semplice e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e visibilità dello stato operativo tramite LED. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

16 mm

altezza

97 mm

profondità

69 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 276 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 276 V

Serie

RIDERSERIES RCL

Produttore

Relè innesto 230VAC 2CO LED domotica residenziale