Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7940006162
Cod. Produttore
7940006162
Cod. EAN
4032248475018

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24VAC
  • Contatti: 2CO
  • Indicatore LED: Presente
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico
  • Serie: RIDERSERIES RCL
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Kit relè a 24 VAC con doppio contatto invertitore e indicatore a LED integrato, progettato per un funzionamento monostabile non polarizzato. Il dispositivo è completo di base e presenta un collegamento elettrico a vite, garantendo un’installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono controllo preciso e segnalazione visiva dello stato operativo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

16 mm

altezza

78 mm

profondità

66 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 27,6 V

Serie

RIDERSERIES RCL

Produttore

Relè a innesto 24VAC 2CO LED con base per impianti elettrici professionali