Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8693420000
Cod. Produttore
8693420000
Cod. EAN
4032248364862

Informazioni di prodotto

RCL424512

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

10,8 ... 13,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

10,8 ... 13,8 V

Serie

RIDERSERIES RCL

Produttore

Relè RCL424512 compatto per commutazione e amplificazione segnali digitali carico basso