Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1218390000
Cod. Produttore
1218390000
Cod. EAN
4050118002409

Informazioni di prodotto

RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG
Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

16 mm

altezza

98,1 mm

profondità

63,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES FG