Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897260000
Cod. Produttore
8897260000
Cod. EAN
4032248647033

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKITP230VAC 2CO LD/PB
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Isolamento elettrico: circuiti comando/carico
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Alimentazione: 230 VAC
  • Contatti: 2 CO
  • Montaggio: spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico monostabile non polarizzato con morsetti fissi, completo di base e indicatore a LED integrato. Progettato per funzionare con tensione alternata (AC), presenta un collegamento elettrico a innesto che garantisce un'installazione semplice e sicura. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e una commutazione precisa grazie alla sua configurazione a 2 contatti in scambio (2CO). La presenza del LED facilita la verifica dello stato operativo, rendendolo perfetto per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 276 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè elettromeccanico 2 contatti 230VAC con LED per automazione