Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897250000
Cod. Produttore
8897250000
Cod. EAN
4032248647026

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKITP115VAC 2CO LD/PB
  • Tensione di comando: 115 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: Isolati elettricamente
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Consigliata quantità: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa, progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Dotato di indicatore a led per una chiara segnalazione dello stato di funzionamento. Funziona con tensione di tipo AC, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè elettromeccanico 2CO 115V LED per impianti elettrici