Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897210000
Cod. Produttore
8897210000
Cod. EAN
4032248646982

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Tensione comando: 115 VAC
  • Configurazione contatti: 1CO
  • Tipo montaggio: innesto/spina
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Applicazione: relè gruppo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Materiale: LD/PB
Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e indicatore a LED integrato, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Funziona con tensione AC e viene fornito completo di base per un'installazione semplice e sicura. Questo dispositivo si distingue per l'affidabilità e la praticità di utilizzo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e immediato. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè innesto 1CO 115VAC LED base montaggio elettrico