Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897230000
Cod. Produttore
8897230000
Cod. EAN
4032248647002

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Contatti: 2 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè con morsetti fissi, caratterizzato da un azionamento polarizzato e comportamento di commutazione monostabile. È dotato di base completa e collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, che garantisce un’installazione semplice e sicura. Il relè funziona con tensione continua (DC) a 24V e dispone di un indicatore a led integrato per segnalare lo stato operativo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e controllo preciso nei circuiti di comando. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè comando 24V DC 2 contatti scambio con LED installazione elettrica