Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897190000
Cod. Produttore
8897190000
Cod. EAN
4032248646968

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKITP 24VDC 1CO LD/PB
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatto: 1 CO
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: relè a innesto

Documentazione tecnica

Kit relè con morsetti amovibili, azionamento polarizzato monostabile e indicatore a led integrato. Progettato per funzionare con tensione continua (DC) a 24V, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a innesto. L'apparecchio completo con base facilita l'installazione e l'affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono un controllo preciso e affidabile delle commutazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè innesto 24V DC 1CO con LED per impianti elettrici