Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897110000
Cod. Produttore
8897110000
Cod. EAN
4032248646883

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKITP 24VDC 1CO LD
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Tipo contatto: 1CO (1 contatto
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento: comando e carico
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit di azionamento monostabile polarizzato con tensione di alimentazione in corrente continua a 24V DC. Dotato di morsetti fissi con raccordo a innesto per un collegamento elettrico rapido e sicuro. Include indicatore a LED integrato per segnalazione visiva dello stato di funzionamento. Apparecchio completo con base, progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè 24V DC 1CO LED montaggio industriale