Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897240000
Cod. Produttore
8897240000
Cod. EAN
4032248647019

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKITP 24VAC 2CO LD/PB
  • Tensione comando: 24 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Kit relè con azionamento monostabile non polarizzato a tensione AC, completo di base e indicatore a LED. Dotato di raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro, senza morsetti amovibili. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè innesto 24VAC 2CO con base morsetti amovibili e LED controllo