Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897160000
Cod. Produttore
8897160000
Cod. EAN
4032248646937

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24VAC
  • Contatti: 2CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: comando/carico
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Connessione: spina a innesto
  • Applicazione: controllo carico
  • Montaggio: gruppo relè
Il prodotto è un dispositivo elettrico completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato e alimentato a tensione alternata (AC). Presenta un collegamento elettrico con raccordo a innesto e include un indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. Non dispone di morsetti amovibili, garantendo una struttura solida e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè comando elettrico 24VAC 2CO LED installazione elettrica